24.5インチワイド、FullHD1920×1080、16:9、TNパネル、コントラスト比1000:1(DCR1200万:1)、輝度320cd/m2、応答速度1ms(GtoG)、144Hz対応、DP×1、DVI-DL×1、HDMI2.0×2、USB3.0×3、ヘッドフォンジャック、マイクジャック、画面モード搭載(FPS、RTS、ゲーマー設定、動画、標準)、画面サイズ調整可能、Black eQualizer機能搭載、Color Vibrance機能搭載、DyAc機能搭載、インスタントモード付き、アイシールド付き、新S.Switch(Profiles to go)、昇降/ピボット、液晶ディスプレイカバー付き、ブルーライト低減モード、Display Pilot(ソフトウェア)対応