曜日別特売
MF242dw モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF242dw Canon 43379544

MF242dw モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF242dw Canon 43379544
MF242dw モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF242dw Canon 43379544

モノクロレーザビームプリンタ複合機 Satera MF242dw

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード43379544品番MF242dw
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

設置と活用の幅を広げる「無線LAN&ダイレクト接続」 、用紙と作業時間の節約につながる「両面印刷」 、カードの表裏を用紙の片面におさめる「IDカードコピー」

用紙サイズ給紙カセット:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ148~356mm)・手差しトレイ:A4/B5/A5/レター/リーガル/郵便(往復)はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅77~216mm、長さ127~356mm)付属品トナーカートリッジ337スターター、ユーザーソフトウェアDVD-ROM(eマニュアル含む)、電源コード、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド質量(kg)約11.4(トナーカートリッジ含む)シリーズSatera消費電力(W)(通常スタンバイ時・平均)約3.8電源AC100V、50Hz/60Hzエコマーク認定認定用紙【両面印刷可能】A4/レター/リーガル原稿サイズ(縦×横・最大)約216×297解像度プリンタ:2400(dpi)(相当)印刷速度片面:27分/枚、両面:7.7分/枚プリント方式モノクロレーザー給紙容量カセット: 約250枚 手差しトレイ: 1枚表示色・階調256グリーン購入法適合収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×371×312商品タイプ複合機エコマーク認定番号16 155 023

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,450/税込1,595
沖縄地方数量1につき1,150/税込1,265
離島数量1につき2,400/税込2,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする