大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
43379594
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
寸法K(mm)
2
寸法m(mm)
3.6
寸法n(mm)
0.80
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.5
寸法H(mm)
1.4
寸法d(mm)
5.5
寸法a(mm)
1.2
寸法t(mm)
1.0
寸法D(mm)
8.1
表面処理
クロメート
寸法b(mm)
1.5
寸法t1(mm)
1.1
寸法dk(mm)
5.5
角座番号
H3-8