大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベSH形(スパック+正方形対辺押組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700個)
ねじの呼び
M5
注文コード
43379637
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
10
寸法K(mm)
3.3
寸法m(mm)
4.9
寸法n(mm)
1.20
材質
鉄
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.8
寸法d(mm)
8.5
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法t1(mm)
1.8
寸法dk(mm)
9