AGJ-2000L NV レインウェア 防水エプロン付き makku 43379788

 

AGJ-2000L NV レインウェア 防水エプロン付き makku 43379788 AGJ-2000L NV レインウェア 防水エプロン付き makku 43379788 AGJ-2000L NV レインウェア 防水エプロン付き makku 43379788 AGJ-2000L NV レインウェア 防水エプロン付き makku 43379788

レインウェア 防水エプロン付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ネイビー サイズL 注文コード43379788 品番AGJ-2000L NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。

材質
本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)
エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート)
ネイビー サイズL 耐水圧(mmH2O)10000 用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。 タイプストレッチ 胸囲(cm)(上着)112 着丈(cm)(上着)71 総丈(cm)(エプロン)61 裾幅(cm)(エプロン)50 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 裄丈(cm)(上着)79 適応胸囲(cm)90〜98 胸幅(cm)(エプロン)30 初期透湿性(g/m2・24hr)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする