曜日別特売
21212S アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン) 43380197

21212S アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン) 43380197
21212S アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン) 43380197

アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ2L
内容量1着注文コード43380197品番21212S
参考基準価格(税別)¥7,830販売価格(税込)¥8,602
販売価格(税別)
7,820

カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。

用途
電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。
サイズ2L仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り胸囲(cm)118グレードクラス100混率(%)ポリエステル100股下(cm)77総丈(cm)161表面抵抗値(Ω)106~108/□裄丈(cm)90アズワン品番2-4948-03生地導電糸入りポリエステル
注意
※フード、マスク、手袋、靴は別売りです。※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする