大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
注文コード
43383103
品番
M8×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M8
山数
9
長さ(mm)
25
十字穴番号
3
表面処理
ブラック
材質
ステンレス
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
4.8
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
17.8
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧