スタンダードシリーズ UN05

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43383507 品番 UN05 +1.00
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
度数+1.00 レンズ色クリア フレーム色ゴールド 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする