スタンダードシリーズ UNE01

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 43386228 品番 UNE01 +1.50
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
度数+1.50 レンズ色クリア フレーム色ブラウン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10008000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-25
用途:
事務仕事
建設業・工事業

メガネ本体はいい商品ですが、小顔の人には
ピッタリと思いますが、自分の場合はきつすぎるので
とりあえず保管しておきます

対象商品:
43386246
2023-02-22
用途:
値段の割には良い商品
製造業

物自体は使いやすいし掛け具合も良いですが私の度が進んだのか少し見えにくく感じます。「見え方の見本」みたいな表が有ると間違えずに購入出来るのだけれど…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする