不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
Natural Signature センターテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
940
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×500×330
注文コード
43389974
品番
37000
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・外寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
925×510×330
質量(kg)
5.1
最大耐荷重(kg)
天板:10
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
940
高さ(mm)
330
奥行(mm)
500
棚
なし
材質(天板)
天然木(ラバーウッド)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×500×330
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません