不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の センターテーブル・リビングテーブル
Natural Signature センターテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
幅(mm)
740
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×475×325
注文コード
43390008
品番
37003
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
幅・外寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
740×475×325
質量(kg)
4.5
最大耐荷重(kg)
天板:10
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
740
高さ(mm)
325
奥行(mm)
475
棚
なし
材質(天板)
天然木(ラバーウッド)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×475×325
折り畳み可否
不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません