経理電卓 EL-N942-X

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43390699 品番EL-N942-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

入力スピードを極めた実務電卓新登場。地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。
使いやすさ、見やすさ、スピードを極めた、プロフェッショナルな実務電卓登場。
すばやい入力をバックアップ。
操作効率を高める。
見やすい表示。
便利な計算機能。
地球環境に配慮したグリーン購入法適合タイプ。
環境への配慮と使いやすさを両立。
高品質の証。5年間長期保証。
シャープの電卓なら定数計算が簡単。

桁数12 グリーン購入法適合 サイズナイスサイズタイプ 質量(g)約202(電池含む) 電源CR2032×1 エコマーク認定認定 機能大型表示、傾斜表示、スクリルパネル、高速早打ち、2色成型キー、サイレントキー、シリンドリカルキー、スカルプチャーキー、大型ゴム足、税計算、日数計算、時間計算、アンサーチェック、演算状態、GT、ツインパワー 使用電源CR2032×1 メモリー2 使用時間約7年(内蔵電池のみで1日当たり1時間使用した場合。) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)112×181×35 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)112×181×35 エコマーク認定番号06 135 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする