モノタロウの ポリ袋・ゴミ袋
モノタロウの ポリ袋(ゴミ袋)
ポリ袋 ダストカート用 0.035mm厚 150L 1パック10枚入
(1件のレビュー)
取扱い終了
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
43391663
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
ダストカートに最適な容量150Lのポリ袋です。
容量(L)
150
寸法(縦×横)(mm)
1200×1300
厚さ(mm)
0.035
色
透明
材質
LLDPE(低密度ポリエチレン)
用途
ごみ処理など
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43391663
-
17191168
DKM98
ダストカート用ポリ袋
ジャパックス
1袋(10枚)
¥
749
税込
¥
824
ナショナルブランドの同等品です。