ハゼット
ハゼットの 空圧工具(切断・曲げ)
ハゼットの エアーニッパー
HAZET エアーシャー
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43391819
品番
9036N-5
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
輪郭切断にも適します。スピードレギュレーターで速度調整できます。
用途
産業機械・自動車・建設機械整備などに。
トラスコ品番
578-3364
幅(mm)
切り取り:4.5
全長(mm)
255
質量(kg)
1
切断能力(mm)
スチール1.2・アルミニウム1.6
空気消費量(L/min)
104
定格圧力(bar)
6.3