曜日別特売
532614 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 43391907

 

532614 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 43391907
532614 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 43391907
532614 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 43391907
532614 LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V JET INOUE(ジェットイノウエ) 43391907

LED6 スターライトバスマーカー零(ゼロ)クリアレンズ 12/24V

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
LED色ホワイト
内容量1個注文コード43391907品番532614
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超高輝度LED。特殊なレンズ構造により鮮やかな拡散発光で路面まで明るく照射。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用。防塵防水IP67取得!ノイズ対策済み!!24V大型トラック~12V軽自動車まで対応!!

LED色ホワイトレンズ色クリアーホワイト材質(レンズ)アクリル、(ベース)PC、(リング)ABS・クロームメッキ定格電圧(V)24V/180mA、12V/320mA寸法(mm)Φ88×高さ77ねじピッチ(mm)約60動作電圧DC10~36V寸法(高さH×幅W)(mm)77×80LED使用数(個)6電球の種類LED
注意
※本製品はノイズ対策を施しておりますが、環境によりノイズが発生する場合がございます。※本製品は防水防塵対策(IP67取得)を施しておりますが、環境により浸水する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43391934
2025-05-22
用途: トラック用マーカー
運輸・通信業

明るくて良いです!
ただ配線が細めなのでコルゲートチューブとかで保護が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 43391959
2024-02-13
用途: 車両の運転時
若山建設株式会社建設業・工事業

良い商品だと思います。もう少し値段が安くなるといいと思います。

対象商品 : 43391916
2023-09-29
用途: トラックの電装
運輸・通信業

お気に入りの商品です
明るいし 綺麗です
切れたので、再度購入しました
もう少し安ければ、うれいしのですが

対象商品 : 43391934
2023-06-15
用途: サイドマーカー
有限会社 柴藤自動車

明るさは十二分、視認性も良く、耐久性はまだ分かりませんが防塵防水になっているようですから大丈夫でしょう。

1が参考にしています
対象商品 : 43391916
2023-02-12
用途: トラックのマーカー
卸売・小売業

リピートです このマーカーは明るいし耐久性もあり間違いないですね

対象商品 : 43391907
2022-10-18
用途: 付け替え
伊藤商店製造業

取り付けのちょっと手間取ったけど
今までの色付きよりも明るくて良い。

対象商品 : 43391934
2022-05-17
用途: トラックマーカーの付け替え
株式会社アオシマ運輸・通信業

明るくてマーカーの接触不良などもなく。金額的には少し高めですが重宝しております。

対象商品 : 43391934
2022-04-12
用途: 車幅灯に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

点けた時の明るさが思ったより、明るくお客様も満足しておられたので、選んでよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする