検知ガス可燃性ガス(イソブタン)、酸素、硫化水素、一酸化炭素付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付))質量(g)約420(セット時)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本検知原理イソブタン/接触燃焼式、酸素/ガルバニ電池式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式検知範囲イソブタン/0~100%LEL(101~110)、酸素/0~25.0vol.%(25.1~50.0)、硫化水素/0~30.0ppm(30.1~150.0)、一酸化炭素/0~300ppm(301~2000)※()内サービスレンジ使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm