吸引ポンプ付マルチ型ガス検知器

商品レビューを投稿する
返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 43392257 品番 XA-4300UKHS_P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥156,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示!
単4形アルカリ乾電池1本で40時間稼働
40%小型・軽量化(メーカー従来品比)
大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報
大きな表示画面
水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当
本質安全防爆構造 ExiaUCT3
耐衝撃性がアップ、センサー寿命3年

検知ガスメタン、一酸化炭素、酸素 付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚 セット内容ポンプユニットPA-4000II(アタッチメント、単3形アルカリ乾電池1本、サンプリングアダプタ(接続チューブ付)、レザーケース(ショルダーベルト付)) 質量(g)約420(セット時) 表示方式LCD表示 連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間 保護等級IP67相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43(セット時・突起部除く) 使用電源単4形アルカリ乾電池×1本 検知原理メタン/接触燃焼式、一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式 検知範囲メタン/0〜100%LEL、一酸化炭素/0〜300ppm、酸素/0〜25.0vol% 使用温湿度範囲-20〜50℃、30〜85%RH(但し、結露なきこと) 警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰) 主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要) 警報設定値メタン/一段目:10%LEL、二段目:30%LEL、一酸化炭素/一段目:50ppm、二段目:150ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm、酸素/一段目:19.5vol%、二段目:18.0vol%
注意
※本製品には充電池パックは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする