ダルトン
FOLDING 3-STEPS LADDER フォールディング 3ステップス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
1台
1個
色
アイボリー
アイボリー
レッド
グレーグリーン
ガルバナイズド
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43392774
品番
100-252IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,180
販売価格(税別)
¥
13,800
バスケットに入れる
折りたたみ式踏み台・脚立 3段タイプ
天板高さ(m)
0.68
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×35×830
質量(kg)
6
最大使用荷重(kg)
100
踏ざん踏面幅(mm)
200
色
アイボリー
タイプ
IVORY
材質
スチール 、ポリエチレン
寸法(mm)
685×500×680
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
680
設置寸法・幅(mm)
490
天場(天板)高さ(mm)
680
踏ざん間隔(mm)
210
収納寸法・幅(mm)
500
収納寸法・奥行(mm)
35
収納寸法・高さ(mm)
830
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
200