ダルトン
ダルトンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ダルトンの 踏み台
ダルトンの 折りたたみ踏み台
FOLDING 2-STEPS LADDER フォールディング 2ステップス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43392808
品番
100-271IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,968
販売価格(税別)
¥
10,880
バスケットに入れる
折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ
天板高さ(m)
0.3
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×50×575
質量(kg)
4
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
300
材質
スチール 、ポリエチレン
寸法(mm)
485×500×440
色
アイボリー
タイプ
IVORY
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
440
設置寸法・幅(mm)
490
踏ざん間隔(mm)
210
収納寸法・幅(mm)
490
収納寸法・奥行(mm)
50
収納寸法・高さ(mm)
575
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
200