ダルトン
ダルトンの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
ダルトンの 踏み台
ダルトンの 折りたたみ踏み台
FOLDING 2-STEPS LADDER フォールディング 2ステップス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
イエロー
注文コード
43392826
品番
100-271YL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式踏み台・脚立 2段タイプ
天板高さ(m)
0.3
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
490×50×575
質量(kg)
4
最大使用荷重(kg)
80
踏ざん踏面幅(mm)
300
材質
スチール 、ポリエチレン
寸法(mm)
485×500×440
色
イエロー
タイプ
YELLOW
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
440
設置寸法・幅(mm)
490
踏ざん間隔(mm)
210
収納寸法・幅(mm)
490
収納寸法・奥行(mm)
50
収納寸法・高さ(mm)
575
天板寸法・幅(mm)
300
天板寸法・奥行(mm)
200