ダルトン
ダルトンの コンテナー
ダルトンの パーツボックス
ダルトンの ネスティング・スタッキングタイプ
PARTS STOCKER パーツ ストッカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
レッド
注文コード
43392923
品番
CH07-H298RD
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,520
販売価格(税別)
¥
3,200
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
金属製 パーツストッカー
スタッキングが可能です。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
170×280×130
色
レッド
材質
スチール
幅(mm)
170
高さ(mm)
130
タイプ
RED
奥行(mm)
280