ダルトン
ダルトンの 時計
ダルトンの 掛け時計
ダルトンの 丸型掛け時計
WALL CLOCK ''BRISTOL'' ウォールクロック ブリストル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43393657
品番
K725-925WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,700
販売価格(税別)
¥
7,000
バスケットに入れる
壁掛け時計
直径(Φmm)
305
タイプ
S-30 WD
色(文字盤)
ホワイト
材質
ステンレススチール、ガラス
奥行(mm)
90
表示方式
アナログ
使用電池
単3電池 1本
注意
※本製品付属の電池は動作確認用です。