IRON SIGN アイアンサイン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプLADIES /レディース 注文コード43394619 品番403
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

金属製 表示プレート

材質アイアン 幅(mm)163 ホワイト×ブラック 高さ(mm)50 タイプLADIES /レディース
注意
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また設置面にサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする