ダルトン
ダルトンの 店舗運営用品
ダルトンの 置き物/インテリア小物/収納
IRON SIGN アイアンサイン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
TOILET /トイレット
注文コード
43394637
品番
405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
金属製 表示プレート
材質
アイアン
幅(mm)
175
色
ホワイト×ブラック
高さ(mm)
50
タイプ
TOILET /トイレット
注意
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また設置面にサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。