ダルトン
ダルトンの 店舗運営用品
ダルトンの 置き物/インテリア小物/収納
IRON SIGN アイアンサイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
LETTER /レター
注文コード
43394673
品番
2431
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
金属製 表示プレート
材質
アイアン
幅(mm)
200
色
ホワイト×ブラック
高さ(mm)
50
タイプ
LETTER /レター
注意
※アンティークの雰囲気を出すため仕上げ(色ムラ・サビ加工・塗装剥がれ等)が施されています。
※塗装の色や風合いに個体差がございます。製品の特性としてご理解ください。
※また設置面にサビが色移りする可能性がございますのでご注意ください。