VDW250-1G-2-M5-A V Series(VDW250) SMC 43394794

V Series(VDW250)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5)M5 電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) オリフィス(mm)(2)N.C.:o1.6-N.O.:o1 注文コード43394794 品番VDW250-1G-2-M5-A
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は管接続口径・電圧・オリフィスなど182種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(1)AC100(50/60Hz) 管接続口径(M5)M5 ポート数3 作動方式直動式 ねじの種類M 材質(A)ボディ材質:C37、シール材質:FKM、コイル絶縁:B種 オリフィス(mm)(2)N.C.:o1.6-N.O.:o1 コイル(G)グロメット・テープ巻

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする