TWISTED STRING ツイステッド ストリング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 43395355 品番 GS555-266N
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

数色のカラーがミックスに編み込まれたカラフルな巻き糸

材質コットン35%、ポリエステル65% イエロー×グレー タイプYELLOW/GRAY 長さ(m)100
注意
※ハンドメイドの為、色やサイズ等は製品によって個体差がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※力を入れて引っ張ると切れてしまいます。取扱いには十分ご注意ください。
※濃色の場合、色落ちする可能性がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43395303
2021-01-15
用途:
商品のラッピング用
卸売・小売業

ラッピング用ですが、リボンよりおしゃれでかわいいです!
納期は結構かかりましたが安く購入できて満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする