ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの 卓上備品・テーブルウェア
ダルトンの テーブルマット・コースター・鍋敷
MULTI CLOTH マルチクロス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
タイプ
E
注文コード
43395958
品番
S159-54E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
様々な用途で使えるマルチクロス/布
寸法(mm)
1500×2250
材質
コットン
色
アソート
タイプ
E
注意
※ハンドメイドの為、染色の際に生地が縮み、多少サイズに個体差がございます。
※また、多少のムラ・糸のほつれ・糸飛び等がございます。
※製品の特性としてご理解ください。
※インド綿特有のニオイが気になる場合は風通しの良い場所で陰干しすることにより解消されます。
※洗濯の際は、他の物と分けて洗ってください。