※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
P7(クイックファスナー)
電圧(V)
(6)DC12
材質(シール)
NBR
材質(ボディ)
(-) PPS
注文コード
43396465
品番
VDW31-6G-1-P7-XF
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・材質
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
管接続口径
P7(クイックファスナー)
電圧(V)
(6)DC12
リード線取出方法
(-) 配管方向、(1) 1.0
材質(シール)
NBR
絶縁種別
コイル:B種
材質(ボディ)
(-) PPS
省電力回路
(-) なし
管接続タイプ
(P7) クイックファスナーP7
CADデータダウンロード