※9-M11-1-VDW-XF ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
VDW30_40_XF - 小型軽量2ポートソレノイドバルブ(空気・水用)(VDW31)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
P7(クイックファスナー)
電圧(V)
(5)DC24
材質(シール)
EPDM
材質(ボディ)
(B) PPS
注文コード
43396483
品番
VDW31-5G-3-P7-B-XF
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・電圧・材質
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
管接続口径
P7(クイックファスナー)
電圧(V)
(5)DC24
リード線取出方法
(-) 配管方向、(3) 3.0
材質(シール)
EPDM
絶縁種別
コイル:B種
材質(ボディ)
(B) PPS
省電力回路
(-) なし
管接続タイプ
(P7) クイックファスナーP7
CADデータダウンロード