ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの 卓上備品・テーブルウェア
ダルトンの テーブルマット・コースター・鍋敷
ROUND TRIVET ラウンド トリベット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43398767
品番
S315-113ABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
キッチンツール
鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質
アイアン
幅(mm)
150
高さ(mm)
15
奥行(mm)
150