ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの 卓上備品・テーブルウェア
ダルトンの テーブルマット・コースター・鍋敷
OVAL TRIVET オーバル トリベット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43398776
品番
S315-114ABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
キッチンツール
鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質
アイアン
幅(mm)
240
高さ(mm)
15
奥行(mm)
180