ダルトン
ダルトンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ダルトンの 卓上備品・テーブルウェア
ダルトンの テーブルマット・コースター・鍋敷
RECTANGLE TRIVET レクタングル トリベット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43398785
品番
S315-115ABK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
キッチンツール
鋳鉄 トリベット/鍋敷き
材質
アイアン
幅(mm)
250
高さ(mm)
18
奥行(mm)
170