GLUTTON POT HOLDER グラットン ポット ホルダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43398873 品番A515-544RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

キッチンツール
ポットホルダー/鍋つかみ

レッド 使用温度範囲(℃)-20〜180 材質綿100%、クロロプレンゴム 幅(mm)185 高さ(mm)250 タイプRED 奥行(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする