ダルトン
ダルトンの 厨房機器・設備・調理機械
ダルトンの 熱調理機・加熱機器
ダルトンの 焼物器
GLUTTON POT HOLDER グラットン ポット ホルダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43398907
品番
A515-544MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
キッチンツール
ポットホルダー/鍋つかみ
色
マスタード
使用温度範囲(℃)
-20〜180
材質
綿100%、クロロプレンゴム
幅(mm)
185
高さ(mm)
250
タイプ
MUSTARD
奥行(mm)
10