曜日別特売
G815-966B STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート ダルトン 43399625

G815-966B STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート ダルトン 43399625
G815-966B STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート ダルトン 43399625

STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプB
内容量1枚注文コード43399625品番G815-966B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

金属製 食品プレート

材質ステンレススチール形状角皿幅(mm)270高さ(mm)23タイプB奥行(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43399625
2020-01-29
用途: バーベキュー
サービス業

バーベキューの時に1人で使ったら、便利だったので家族分も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする