ダルトン
STAINLESS COMBO PLATE ステンレス コンボプレート
(1件のレビュー)
取扱い終了
タイプ
D
A
C
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
43399643
品番
G815-966D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
金属製 食品プレート
材質
ステンレススチール
幅(mm)
390
高さ(mm)
20
タイプ
D
奥行(mm)
285