ダルトン
ダルトンの 厨房機器・設備・調理機械
ダルトンの サービス機器類
ダルトンの 飲用ディスペンサー
BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
5800
注文コード
43400973
品番
M111-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス製ビバレッジサーバー/ドリンクサーバー
容量(mL)
5800
材質
ガラス、ABS、シリコン
幅(mm)
215
高さ(mm)
380
タイプ
シンプル
奥行(mm)
230
注意
※「密閉式タイプ」で飲み物を注ぐ際は、フタのワイヤーロックを解除してください。