BEVERAGE DISPENSER ビバレッジ ディスペンサー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)6000 注文コード43400998 品番M411-218S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,170
販売価格(税別)
4,700
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ガラス製ビバレッジサーバー/ドリンクサーバー

容量(mL)6000 仕様密閉式 材質ガラス、ABS、シリコン 幅(mm)200 高さ(mm)320 タイプEerin S/エリン S 奥行(mm)250
注意
※「密閉式タイプ」で飲み物を注ぐ際は、フタのワイヤーロックを解除してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする