GLASSES HOLDER グラスホルダー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43401908 品番H6859PK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥462
販売価格(税別)
420
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

鼻型のグラスホルダー/メガネ置き

タイプPINK 材質ポリレジン ピンク 高さ(mm)70 幅(mm)32 奥行(mm)55
注意
※メガネの形状・サイズによっては収納できない場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする