※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の パレットトラック
プレミアムキャッチパレットトラック(標準)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402136
品番
CPC-7L-120
参考基準価格(税別)
¥170,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
積載荷重(kg)
700
フォーク最低高さ(mm)
65
フォーク最高高さ(mm)
185
フォーク幅W(mm)
650
フォーク長さ(mm)
1200
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス65×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス150×45
車体質量(kg)
63
フォーク外幅W1(mm)
650
フォーク内幅W2(mm)
410
全高H3(mm)
1150
フォーク長さL1(mm)
1200
全長L4(mm)
1590
フォーク長さL2(mm)
1120
フォーク長さL3(mm)
975
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません