※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の パレットトラック
プレミアムキャッチパレットトラック(標準)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402206
品番
CPC-15M-85
参考基準価格(税別)
¥185,900
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
積載荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
470
フォーク長さ(mm)
850
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
60
フォーク外幅W1(mm)
470
フォーク内幅W2(mm)
170
全高H3(mm)
1170
フォーク長さL1(mm)
850
全長L4(mm)
1260
フォーク長さL2(mm)
730
フォーク長さL3(mm)
570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません