※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PLC-H800-15L 手動式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研 43402599 PLC-H800-15L 手動式プレミアムパワーリフター をくだ屋技研 43402599

手動式プレミアムパワーリフター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43402599 品番 PLC-H800-15L
参考基準価格(税別)¥735,700 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。

積載荷重(kg)800 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス180×60 車体質量(kg)250 全長F(mm)1710 上昇回数(回)117(42) 用途重量物を軽々搬送 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)カルオス80×73 動力源油圧手動 全高H(mm)1950 最高位A(mm)1500 最低位A1(mm)80(97) フォーク長さB(mm)1000 フォークスライド外幅D(mm)270〜725 フォークロードセンターC(mm)500 脚寸法外幅E1(mm)700 脚寸法内幅E2(mm)500 全幅G(mm)855
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする