※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
バッテリー式プレミアムパワーリフター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402653
品番
PLC-D800-15L
参考基準価格(税別)
¥1,272,300
販売価格(税込)
¥978,780
販売価格(税別)
¥
889,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
積載荷重(kg)
800
最低位(mm)
80(97)
最高位(mm)
1500
バッテリー
DC12V/96AH/5HR
全高H(mm)
1950
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
327
全長F(mm)
1710
フォーク長さB(mm)
1000
フォークスライド外幅D(mm)
270〜725
フォークロードセンターC(mm)
500
脚寸法外幅E1(mm)
700
脚寸法内幅E2(mm)
500
上昇回数(秒)
15〜19
全幅G(mm)
855
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません