※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
バッテリー式プレミアムパワーリフター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402696
品番
PLCW-D650-25
参考基準価格(税別)
¥1,158,900
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
積載荷重(kg)
650
最低位(mm)
80(95)
最高位(mm)
2500
バッテリー
DC12V/96AH/5HR
全高H(mm)
1785
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス80×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス180×60
車体質量(kg)
310
全長F(mm)
1515
フォーク長さB(mm)
800
フォークスライド外幅D(mm)
270〜775
フォークロードセンターC(mm)
400
脚寸法外幅E1(mm)
750
脚寸法内幅E2(mm)
550
上昇回数(秒)
14〜20
全幅G(mm)
830
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません