※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
をくだ屋技研
をくだ屋技研の 運搬機器
をくだ屋技研の ハンドリフター(ハンドリフト 等)
バッテリー式プレミアムリフトテーブルキャデ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43402705
品番
LTC-H550-9L
参考基準価格(税別)
¥200,700
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
さまざまな環境にやさしい、走行抵抗を低減した製品です。
軽走行、ハイブリッド車輪カルオスを導入。
作業者の負担減らします。
積載荷重(kg)
550
テーブル寸法幅(mm)
600
テーブル寸法奥行(mm)
900
最低位(mm)
330
最高位(mm)
980
用途
重量物を軽々搬送
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス150×45
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
600×900
ペダル回数
51(30)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)
カルオス150×45
車体質量(kg)
82
全長E(mm)
1150
全幅F(mm)
600
全高G(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません