※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1330)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 接続口径(04) 1/2 ブラケット(B) ブラケット 注文コード43402747 品番VEX1330-04-BN
参考基準価格(税別)¥24,040 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はねじの種類・接続口径・ブラケットなど19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 接続口径(04) 1/2 ボディサイズ(3) 直接配管形 ブラケット(B) ブラケット 操作(0) エアオペレート形 圧力計(-) なし サイレンサ(N) ブリードポート用サイレンサ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする