※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1333)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
注文コード
43402887
品番
VEX1333-03N-BN
参考基準価格(税別)
¥24,040
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
ボディサイズ
(3) 直接配管形
ブラケット
(B) ブラケット
操作
(3) 手動ハンドル形
圧力計
(-) なし
サイレンサ
(N) ブリードポート用サイレンサ
CADデータダウンロード