※6-M24-2-VEX ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1730)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(N) NPT 接続口径(10) P、A: 1、R: 1 1/4 ブラケット(B) ブラケット 注文コード43404138 品番VEX1730-10N-B
参考基準価格(税別)¥48,290 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はねじの種類・接続口径・ブラケットなど8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(N) NPT 接続口径(10) P、A: 1、R: 1 1/4 圧力計(-) なし ボディサイズ(7) 直接配管形 ブラケット(B) ブラケット 操作(0) エアオペレート形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする