宮島化学工業
宮島化学工業の ロープ、ヒモ
宮島化学工業の PPロープ
PPソフトロープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
43404324
品番
HC620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
強度が抜群、擦り切れにも強く丈夫
縛りやすく、手が痛くならない
3本の紐をロープ状に撚り合わせ溶着加工してあり、バラけず使いやすい。
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
200
材質
ポリプロピレン
色
白
質量(g)
800
種類
3本撚り
包装形態
ポリ袋入り
用途
荷造り、資材結束全般